Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Netzbetriebene hydraulische Pumpe NP220-1

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Netzbetriebene hydraulische Pumpe NP220-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 701474

  • Ausführung/Betätigung - elektro-hydraulische Pumpe

  • Nenndruck - 700 bar

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 84135080

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212084682

Sonepar Artikelnummer

120614145

Hersteller Artikelnummer

701474

Hersteller Typ

NP220-1

Hersteller Artikel Nr.:

701474

Ausführung/Betätigung:

elektro-hydraulische Pumpe

Nenndruck:

700 bar

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84135080

Gewicht:

26.540 kg

geeignet für den Betrieb von hydraulischen Werkzeugen bis zu 700bar, Netzbetrieb, hohe Förderleistung für Anwendung in großen Querschnittsbereichen und der Stromschienenbearbeitung, Schutzrahmen, elektronische Tipp-Fernbedienung, Ölstandskontrolle, Motorbremse zur Verhinderung des Nachlaufs, Schnellkupplungssystem mit Staubschutzkappe, Förderleistung 0,6 Liter/Minute, Netzspannung 230V - 50Hz, Motorleistung 750W, Schutzart IP54, Betriebsdruck 700bar, Betriebstemperatur -10 Grad Celsius bis +40 Grad Celsius