Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Netzbetriebene hydraulische Pumpe NP220-2

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Netzbetriebene hydraulische Pumpe NP220-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 701315

  • Ausführung/Betätigung - elektro-hydraulische Pumpe

  • Nenndruck - 700 bar

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 84135080

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212084057

Sonepar Artikelnummer

120636216

Hersteller Artikelnummer

701315

Hersteller Typ

NP220-2

Hersteller Artikel Nr.:

701315

Ausführung/Betätigung:

elektro-hydraulische Pumpe

Nenndruck:

700 bar

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84135080

Gewicht:

25.200 kg

geeignet für den Betrieb von hydraulischen Werkzeugen bis zu 700 bar (70 MPa). Technische Eigenschaften: Netzbetrieb, hohe Förderleistung in 2 Stufen (schnell und langsam), hohe Förderleistung bei Anwendungen in großen Querschnittbereichen und der Stromschienenbearbeitung, Schutzrahmen, elektronische Tipp-Fernbedienung, Ölstandskontrolle, Motorbremse zur Verhinderung des Nachlaufes, Schnellkupplungssystem mit Staubschutzkappe, Förderleistung: 0.6 - 1.1 l/min (NP220-2), Netzspannung: 230 V (50/60 Hz), Motorleistung: 750 W, Schutzart: IP54, Betriebstemperatur: -10°C bis +40°C, Set Bestückung: Netzbetriebene hydraulische Pumpe NP220-2, Fernbedienungstaster mit 5 m Verbindungskabel, Netzkabel 3 m