Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Netzteil für Akkuwerkzeuge 230V-18V NG3

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Netzteil für Akkuwerkzeuge 230V-18V NG3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 712633

  • Netzspannung - 230 V

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 84139100

  • Gewicht - 0.923 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212205261

Sonepar Artikelnummer

120394955

Hersteller Artikelnummer

712633

Hersteller Typ

NG3

Hersteller Artikel Nr.:

712633

Netzspannung:

230 V

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

84139100

Gewicht:

0.923 kg

Netzadapter für Netzbetrieb der Serien APU /ASU / CP700 / CP700-EC