Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

INTERCABLE - Oval-Rohrkabelschuhe 10 - 240mm² für Flachband 26 x 3

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Oval-Rohrkabelschuhe 10 - 240mm² für Flachband 26 x 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 185004

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212556479

Sonepar Artikelnummer

121051720

Hersteller Artikelnummer

185004

Hersteller Typ

IC78939

Hersteller Artikel Nr.:

185004

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Intercable IC78939 - Oval-Rohrkabelschuhe 10-240 mm2 fuer Flachband 26x3 mm. Kupfer-Rohrkabelschuhe in ovaler Bauform fuer Leiterquerschnitte 10 bis 240 mm2, passend fuer Flachband 26 x 3 mm.