Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

INTERCABLE - Oval-Rohrkabelschuhe 8 - 95mm² für Flachband 20 x 1,5

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Oval-Rohrkabelschuhe 8 - 95mm² für Flachband 20 x 1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 184943

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212554369

Sonepar Artikelnummer

121051716

Hersteller Artikelnummer

184943

Hersteller Typ

IC79645

Hersteller Artikel Nr.:

184943

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Intercable IC79645 - Oval-Rohrkabelschuhe 8-95 mm2 fuer Flachband 20x1,5 mm. Kupfer-Rohrkabelschuhe in ovaler Bauform fuer Leiterquerschnitte 8 bis 95 mm2, passend fuer Flachband 20 x 1,5 mm.