INTERCABLE - Ovalpresseinsatz f. Doppelpresskabelschuhe 2x120mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 710977
Anwendung - sonstige
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 120 mm²
Min. AWG-Größe - 250 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212105011
Sonepar Artikelnummer
120614088
Hersteller Artikelnummer
710977
Hersteller Typ
MRD32-230
Hersteller Artikel Nr.:
710977
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
120 mm²
Min. AWG-Größe:
250 kcmil
Max. AWG-Größe:
250 kcmil
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
1.370 kg


