INTERCABLE - Ovalpresseinsatz f. Doppelpresskabelschuhe 2x50mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 710974
Anwendung - sonstige
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 50 mm²
Min. AWG-Größe - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212104984
Sonepar Artikelnummer
120614085
Hersteller Artikelnummer
710974
Hersteller Typ
MRD22-230
Hersteller Artikel Nr.:
710974
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
50 mm²
Min. AWG-Größe:
0
Max. AWG-Größe:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
1.468 kg


