INTERCABLE - Ovalpresseinsatz f. Doppelpresskabelschuhe 2x70mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 710916
Anwendung - sonstige
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 70 mm²
Min. AWG-Größe - 00
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212104410
Sonepar Artikelnummer
120614007
Hersteller Artikelnummer
710916
Hersteller Typ
MRD24-C
Hersteller Artikel Nr.:
710916
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
70 mm²
Min. AWG-Größe:
00
Max. AWG-Größe:
00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.230 kg


