INTERCABLE - Ovalpresseinsatz f. Doppelpresskabelschuhe 2x70mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 713966
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 70 mm²
Min. AWG-Größe - 00
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212267177
Sonepar Artikelnummer
120892921
Hersteller Artikelnummer
713966
Hersteller Typ
MRD24-CK
Hersteller Artikel Nr.:
713966
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
70 mm²
Min. AWG-Größe:
00
Max. AWG-Größe:
00
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.118 kg


