INTERCABLE - Ovalpresseinsatz f. Doppelpresskabelschuhe 2x70mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 710975
Anwendung - sonstige
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 70 mm²
Min. AWG-Größe - 00
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212104991
Sonepar Artikelnummer
120614086
Hersteller Artikelnummer
710975
Hersteller Typ
MRD24-230
Hersteller Artikel Nr.:
710975
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
70 mm²
Min. AWG-Größe:
00
Max. AWG-Größe:
00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
1.446 kg


