INTERCABLE - Ovalpresseinsatz f. Doppelpresskabelschuhe 2x95mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 710976
Anwendung - sonstige
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 95 mm²
Min. AWG-Größe - 000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212105004
Sonepar Artikelnummer
120614087
Hersteller Artikelnummer
710976
Hersteller Typ
MRD29-230
Hersteller Artikel Nr.:
710976
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
95 mm²
Min. AWG-Größe:
000
Max. AWG-Größe:
000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
1.418 kg


