INTERCABLE - Ovalpresseinsatz f. H-Abzweigklemmen 2x120mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 710921
Anwendung - sonstige
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 120 mm²
Min. AWG-Größe - 250 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212104465
Sonepar Artikelnummer
120614013
Hersteller Artikelnummer
710921
Hersteller Typ
MRH32-C
Hersteller Artikel Nr.:
710921
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
120 mm²
Min. AWG-Größe:
250 kcmil
Max. AWG-Größe:
250 kcmil
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.170 kg


