INTERCABLE - Ovalpresseinsatz f. H-Abzweigklemmen 2x120mm², breit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184378
Anwendung - nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 120 mm²
Min. AWG-Größe - 250 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212515858
Sonepar Artikelnummer
121051289
Hersteller Artikelnummer
184378
Hersteller Typ
MRHD32-C
Hersteller Artikel Nr.:
184378
Anwendung:
nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
120 mm²
Min. AWG-Größe:
250 kcmil
Max. AWG-Größe:
250 kcmil
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.210 kg


