INTERCABLE - Ovalpresseinsatz f. H-Abzweigklemmen 2x150mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 710982
Anwendung - sonstige
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 150 mm²
Min. AWG-Größe - 300 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212105066
Sonepar Artikelnummer
120614093
Hersteller Artikelnummer
710982
Hersteller Typ
MRH34-230
Hersteller Artikel Nr.:
710982
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
150 mm²
Min. AWG-Größe:
300 kcmil
Max. AWG-Größe:
300 kcmil
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
1.490 kg


