INTERCABLE - Ovalpresseinsatz f. H-Abzweigklemmen 2x50mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 710978
Anwendung - sonstige
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 50 mm²
Min. AWG-Größe - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212105028
Sonepar Artikelnummer
120614089
Hersteller Artikelnummer
710978
Hersteller Typ
MRH22-230
Hersteller Artikel Nr.:
710978
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
50 mm²
Min. AWG-Größe:
0
Max. AWG-Größe:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
1.310 kg


