INTERCABLE - Ovalpresseinsatz f. H-Abzweigklemmen 2x50mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 713963
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 50 mm²
Min. AWG-Größe - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212267146
Sonepar Artikelnummer
120892922
Hersteller Artikelnummer
713963
Hersteller Typ
MRH22-CK
Hersteller Artikel Nr.:
713963
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
50 mm²
Min. AWG-Größe:
0
Max. AWG-Größe:
0
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.118 kg


