INTERCABLE - Ovalpresseinsatz f. H-Abzweigklemmen 2x70mm², breit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184376
Anwendung - nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 70 mm²
Min. AWG-Größe - 00
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212515810
Sonepar Artikelnummer
121051291
Hersteller Artikelnummer
184376
Hersteller Typ
MRHD26-C
Hersteller Artikel Nr.:
184376
Anwendung:
nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
70 mm²
Min. AWG-Größe:
00
Max. AWG-Größe:
00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.310 kg


