INTERCABLE - Ovalpresseinsatz f. H-Abzweigklemmen 2x95mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 710980
Anwendung - sonstige
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 95 mm²
Min. AWG-Größe - 000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212105042
Sonepar Artikelnummer
120614091
Hersteller Artikelnummer
710980
Hersteller Typ
MRH30-230
Hersteller Artikel Nr.:
710980
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
95 mm²
Min. AWG-Größe:
000
Max. AWG-Größe:
000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
1.300 kg


