INTERCABLE - Ovalpresseinsatz f. H-Abzweigklemmen 2x95mm², breit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184377
Anwendung - nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 95 mm²
Min. AWG-Größe - 000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212515834
Sonepar Artikelnummer
121051290
Hersteller Artikelnummer
184377
Hersteller Typ
MRHD30-C
Hersteller Artikel Nr.:
184377
Anwendung:
nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
95 mm²
Min. AWG-Größe:
000
Max. AWG-Größe:
000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.260 kg


