INTERCABLE - Ovalpresseinsatz f. isol. Quetsch- und Stiftkabelschuhe 50mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 712598
Anwendung - isolierte Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 50 mm²
Min. AWG-Größe - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212189561
Sonepar Artikelnummer
120613940
Hersteller Artikelnummer
712598
Hersteller Typ
MIQ50-CK
Hersteller Artikel Nr.:
712598
Anwendung:
isolierte Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
50 mm²
Min. AWG-Größe:
0
Max. AWG-Größe:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.185 kg


