Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Perforationsklemme INT D4 f. Spannungsprüfung 10-95mmq

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Perforationsklemme INT D4 f. Spannungsprüfung 10-95mmq

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 107248

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212178114

Sonepar Artikelnummer

120635345

Hersteller Artikelnummer

107248

Hersteller Typ

21050

Hersteller Artikel Nr.:

107248

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.044 kg

Geeignet zum Messen von Spannung mittels Perforierung direkt am Kabel. Eigenschaften: Anschluss Messspitzen mittels Bohrung, feststellbar über eine Fixierschraube, geringe Perforierung der Isolierung am Kabel, Norm: EN/CEI 61010-031