INTERCABLE - Perforationsklemme PFK 70 (L1, L2, L3, N)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104917
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 35 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212133045
Sonepar Artikelnummer
120635342
Hersteller Artikelnummer
104917
Hersteller Typ
21033
Hersteller Artikel Nr.:
104917
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
35 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
42 mm
Länge:
135 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.195 kg
Geeignet als Verbindungselement für verschiedene elektrotechniche Geräte (z.B. Shuntvorrichtung, Stromabnahmegarnitur, Messgeräte, Verbindungskabel, usw.), Größe 10 - 95 für NS-Kabel von 10 bis ca. 95 mm² (max. Außendurchmesser 16 mm)


