INTERCABLE - Perforationsklemme PFKII (L1, L2, L3, N)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105112
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 38 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212139122
Sonepar Artikelnummer
120635343
Hersteller Artikelnummer
105112
Hersteller Typ
21034
Hersteller Artikel Nr.:
105112
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
38 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
50 mm
Länge:
185 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.304 kg
Geeignet als Verbindungselement für verschiedene elektrotechniche Geräte (z.B. Shuntvorrichtung, Stromabnahmegarnitur, Messgeräte, Verbindungskabel, usw.), Größe 95 - 240 für NS-Kabel bis ca. 240 mm²


