INTERCABLE - Phasenschraubendreher 3,5x95mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102390
Klingenbreite - 3.5 mm
Gesamtlänge - 190 mm
Ausführung - gerade
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8014212023759
Sonepar Artikelnummer
120635912
Hersteller Artikelnummer
102390
Hersteller Typ
AV6105
Hersteller Artikel Nr.:
102390
Klingenbreite:
3.5 mm
Gesamtlänge:
190 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Ja
Klingenlänge:
105 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
1-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Ja
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Oberflächenbehandlung Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
Ja
Gewicht:
35 g
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.026 kg


