INTERCABLE - Phasenschraubendreher 3x65mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100655
Klingenbreite - 3 mm
Klingenstärke - 0.4 mm
Gesamtlänge - 140 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3831007690027
Sonepar Artikelnummer
120613693
Hersteller Artikelnummer
100655
Hersteller Typ
AV6104
Hersteller Artikel Nr.:
100655
Klingenbreite:
3 mm
Klingenstärke:
0.4 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Ja
Klingenlänge:
65 mm
Größe:
sonstige
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
1-Komponenten
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Ausführung Schaft:
quadratisch
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Ja
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Oberflächenbehandlung Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
Ja
Gewicht:
20 g
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.060 kg


