INTERCABLE - Pinsel gebogen 1 1/2'' isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100635
Form - flach
Ausführung - gebogen
Gesamtlänge - 330 mm
Mit Eimerhaken - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212006332
Sonepar Artikelnummer
120635908
Hersteller Artikelnummer
100635
Hersteller Typ
AV4820
Hersteller Artikel Nr.:
100635
Form:
flach
Ausführung:
gebogen
Gesamtlänge:
330 mm
Mit Eimerhaken:
Nein
Werkstoff des Stiels:
Kunststoff
Werkstoff der Borsten:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.129 kg


