INTERCABLE - Pinsel gebogen Vollkunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102017
Form - flach
Ausführung - gebogen
Maß - 70 mm
Gesamtlänge - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212020055
Sonepar Artikelnummer
120635907
Hersteller Artikelnummer
102017
Hersteller Typ
AV4810
Hersteller Artikel Nr.:
102017
Form:
flach
Ausführung:
gebogen
Maß:
70 mm
Gesamtlänge:
400 mm
Mit Eimerhaken:
Nein
Werkstoff des Stiels:
Kunststoff
Werkstoff der Borsten:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.068 kg


