INTERCABLE - Presseinsatz f. Isol. Kabelverbindungen 0,1-2,5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181372
Anwendung - isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 0.1 .. 2.5 mm²
Min. AWG-Größe - 24
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212199119
Sonepar Artikelnummer
120613619
Hersteller Artikelnummer
181372
Hersteller Typ
UEIQ2
Hersteller Artikel Nr.:
181372
Anwendung:
isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
0.1 .. 2.5 mm²
Min. AWG-Größe:
24
Max. AWG-Größe:
14
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.194 kg


