INTERCABLE - Presseinsatz f. Isol. Kabelverbindungen 0,5-6mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181373
Anwendung - isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²
Min. AWG-Größe - 20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212199331
Sonepar Artikelnummer
120613620
Hersteller Artikelnummer
181373
Hersteller Typ
UEIQ6
Hersteller Artikel Nr.:
181373
Anwendung:
isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
0.5 .. 6 mm²
Min. AWG-Größe:
20
Max. AWG-Größe:
10
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.180 kg


