INTERCABLE - Presseinsatz f. isol. Stossverbinder warmschrumpf 0,14-6mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181374
Anwendung - sonstige
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²
Min. AWG-Größe - 20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212199096
Sonepar Artikelnummer
120613621
Hersteller Artikelnummer
181374
Hersteller Typ
UEIQ6WS
Hersteller Artikel Nr.:
181374
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
0.5 .. 6 mm²
Min. AWG-Größe:
20
Max. AWG-Größe:
10
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.186 kg


