INTERCABLE - Presseinsatz f. nicht isol. Flachsteckverbind. 0,5-2,5mm² 6,3mm seitlich

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181371
Anwendung - sonstige
Pressform - Rollpressung (Crimpung)
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212199218
Sonepar Artikelnummer
120613629
Hersteller Artikelnummer
181371
Hersteller Typ
UEFVS63
Hersteller Artikel Nr.:
181371
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Rollpressung (Crimpung)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.200 kg
für nichtisolierte Flachsteckverbindungen mit seitlichem Leiteranschluss, Pressform: Crimpung, Steckbreite: 6,3 mm, Querschnitt: 10 - 16 mm²


