INTERCABLE - Presseinsatz f. nicht isol. Flachsteckverbindungen 0,1-1mm² 2,8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181368
Anwendung - sonstige
Pressform - Rollpressung (Crimpung)
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212199102
Sonepar Artikelnummer
120613626
Hersteller Artikelnummer
181368
Hersteller Typ
UEFV28
Hersteller Artikel Nr.:
181368
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Rollpressung (Crimpung)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.204 kg
für nichtisolierte Flachsteckverbindungen, Pressform: Crimpung, Steckbreite: 2,8 mm, Querschnitt: 0,1 - 1 mm2


