INTERCABLE - Presseinsatz f. nicht isol. Flachsteckverbindungen 0,5-6mm² 6,3mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181370
Anwendung - sonstige
Pressform - Rollpressung (Crimpung)
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212199140
Sonepar Artikelnummer
120613628
Hersteller Artikelnummer
181370
Hersteller Typ
UEFV63
Hersteller Artikel Nr.:
181370
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Rollpressung (Crimpung)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.204 kg
für nichtisolierte Flachsteckverbindungen, Pressform: Crimpung, Querschnitt: 0,5 - 6- mm2, Steckbreite: 6,3 mm


