INTERCABLE - Presseinsatz f. nichtIsol. Flachsteckverbindungen 0,5-2,5mm² 4,8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181369
Anwendung - sonstige
Pressform - Rollpressung (Crimpung)
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212199249
Sonepar Artikelnummer
120613627
Hersteller Artikelnummer
181369
Hersteller Typ
UEFV48
Hersteller Artikel Nr.:
181369
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Rollpressung (Crimpung)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.206 kg
für nichtisolierte Flachsteckverbindungen, Pressform: Crimpung, Steckbreite: 4,8 mm, Querschnitt: 0,5 - 2,5 mm2


