INTERCABLE - Presseinsatz f. Photovoltaik 1,5-4mm² Kontakt: MC4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181377
Anwendung - sonstige
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 1.5 .. 4 mm²
Min. AWG-Größe - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212199232
Sonepar Artikelnummer
120613631
Hersteller Artikelnummer
181377
Hersteller Typ
UEMC41
Hersteller Artikel Nr.:
181377
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
1.5 .. 4 mm²
Min. AWG-Größe:
16
Max. AWG-Größe:
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.212 kg


