INTERCABLE - Presseinsatz f. Photovoltaik 2,5-6mm² Kontakt: MC3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181375
Anwendung - sonstige
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 2.5 .. 6 mm²
Min. AWG-Größe - 14
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212199386
Sonepar Artikelnummer
120613632
Hersteller Artikelnummer
181375
Hersteller Typ
UEMC3
Hersteller Artikel Nr.:
181375
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
2.5 .. 6 mm²
Min. AWG-Größe:
14
Max. AWG-Größe:
10
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.195 kg


