INTERCABLE - Presseinsatz f. Quetsch- und Stiftkabelschuhe 0,5-10mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181378
Anwendung - sonstige
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 0.5 .. 10 mm²
Min. AWG-Größe - 20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212199355
Sonepar Artikelnummer
120613622
Hersteller Artikelnummer
181378
Hersteller Typ
UEQ10
Hersteller Artikel Nr.:
181378
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
0.5 .. 10 mm²
Min. AWG-Größe:
20
Max. AWG-Größe:
8
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.184 kg


