INTERCABLE - Presseinsatz f. Rohrkabelschuhe und Verbinder 0,5-2,5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181381
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Kerbung
Querschnitt - 0.5 .. 2.5 mm²
Min. AWG-Größe - 20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212199225
Sonepar Artikelnummer
120613623
Hersteller Artikelnummer
181381
Hersteller Typ
UER2
Hersteller Artikel Nr.:
181381
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Kerbung
Querschnitt:
0.5 .. 2.5 mm²
Min. AWG-Größe:
20
Max. AWG-Größe:
14
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.196 kg


