INTERCABLE - Presseinsatz f. Rohrkabelschuhe und Verbinder 10-16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181380
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Kerbung
Querschnitt - 10 .. 16 mm²
Min. AWG-Größe - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212199188
Sonepar Artikelnummer
120613625
Hersteller Artikelnummer
181380
Hersteller Typ
UER16
Hersteller Artikel Nr.:
181380
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Kerbung
Querschnitt:
10 .. 16 mm²
Min. AWG-Größe:
8
Max. AWG-Größe:
6
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.182 kg


