INTERCABLE - Presseinsatz f. Rohrkabelschuhe und Verbinder 4-10mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181379
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Kerbung
Querschnitt - 4 .. 10 mm²
Min. AWG-Größe - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212199195
Sonepar Artikelnummer
120613624
Hersteller Artikelnummer
181379
Hersteller Typ
UER10
Hersteller Artikel Nr.:
181379
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Kerbung
Querschnitt:
4 .. 10 mm²
Min. AWG-Größe:
12
Max. AWG-Größe:
8
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.182 kg


