INTERCABLE - Presseinsatz für isolierte Winkelflachsteckhülsen 0,5-2,5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182496
Anwendung - isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 0.5 .. 2.5 mm²
Min. AWG-Größe - 20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212328755
Sonepar Artikelnummer
120613630
Hersteller Artikelnummer
182496
Hersteller Typ
UEIQ2WF
Hersteller Artikel Nr.:
182496
Anwendung:
isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
0.5 .. 2.5 mm²
Min. AWG-Größe:
20
Max. AWG-Größe:
14
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.200 kg


