INTERCABLE - Presseinsatzadapter AD50-45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 710857
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 82079099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212103826
Sonepar Artikelnummer
120635805
Hersteller Artikelnummer
710857
Hersteller Typ
AD50-45
Hersteller Artikel Nr.:
710857
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.052 kg
ermöglicht die Aufnahme der gesamten 45kN-Presseinsatzserie im 50kN Gerät


