INTERCABLE - Presseinsatzbehälter 6xMTAF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 716609
Isolierte Aderendhülsen - Nein
Isolierte Kabelverbindungen - Nein
Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein
Mit Kabelbinder - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212571236
Sonepar Artikelnummer
121410265
Hersteller Artikelnummer
716609
Hersteller Typ
KKPE-C-MTAF
Hersteller Artikel Nr.:
716609
Isolierte Aderendhülsen:
Nein
Isolierte Kabelverbindungen:
Nein
Nicht-isolierte Aderendhülsen:
Nein
Mit Kabelbinder:
Nein
Mit Werkzeug:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Gehäusefarbe:
farblos
Mit transparentem Deckel:
Nein
Nicht-isolierte Kabelverbindungen:
Nein
Presskabelschuhe für Cu-Leiter:
Nein
Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:
Nein
Kabelverschraubungen:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
0.312 kg


