INTERCABLE - Presseinsatzset Tiefnutverpressung 95-300 mm² f. Al feindrähtig im Kunstoffkoffer, 6-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 716641
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 95 .. 300 mm²
Min. AWG-Größe - 000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212586056
Sonepar Artikelnummer
121186299
Hersteller Artikelnummer
716641
Hersteller Typ
MTAFSET-C
Hersteller Artikel Nr.:
716641
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
95 .. 300 mm²
Min. AWG-Größe:
000
Max. AWG-Größe:
600 kcmil
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
4.330 kg


