Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Presskabelschuh DIN 46235 10mm² M6 gv

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Presskabelschuh DIN 46235 10mm² M6 gv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180129

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Kennziffer - 6

  • Nennquerschnitt - 10 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

8014212184764

Sonepar Artikelnummer

120384443

Hersteller Artikelnummer

180129

Hersteller Typ

ICD106

Hersteller Artikel Nr.:

180129

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Kennziffer:

6

Nennquerschnitt:

10 mm²

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Kennfarbe:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.006 kg

für eindrähtige, mehrdrähtige, feindrähtige und feinstdrähtige Leiter, entsprechend der DIN, mit Markierungen für richtiges Verpressen, Kennzeichnung für schmale und breite Verpressung, Kennziffergravur, Querschnittsangabe und Bohrungsdurchmesser für schnelle Zuordnung, Herstellerhinweis