Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Presskabelschuh DIN 46235 10mm² M5 gv

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Presskabelschuh DIN 46235 10mm² M5 gv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180128

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Kennziffer - 6

  • Nennquerschnitt - 10 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212184757

Sonepar Artikelnummer

120384442

Hersteller Artikelnummer

180128

Hersteller Typ

ICD105

Hersteller Artikel Nr.:

180128

Anschlussgewindemaß (metrisch):

5

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Kennziffer:

6

Nennquerschnitt:

10 mm²

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Kennfarbe:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.005 kg

für eindrähtige, mehrdrähtige, feindrähtige und feinstdrähtige Leiter, entsprechend der DIN, mit Markierungen für richtiges Verpressen, Kennzeichnung für schmale und breite Verpressung, Kennziffergravur, Querschnittsangabe und Bohrungsdurchmesser für schnelle Zuordnung, Herstellerhinweis