Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Presskabelschuh DIN 46235 6mm² M5 gv

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Presskabelschuh DIN 46235 6mm² M5 gv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180231

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Kennziffer - 5

  • Nennquerschnitt - 6 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212185785

Sonepar Artikelnummer

120384440

Hersteller Artikelnummer

180231

Hersteller Typ

ICD65

Hersteller Artikel Nr.:

180231

Anschlussgewindemaß (metrisch):

5

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Kennziffer:

5

Nennquerschnitt:

6 mm²

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Kennfarbe:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.004 kg

für eindrähtige, mehrdrähtige, feindrähtige und feinstdrähtige Leiter, entsprechend der DIN, mit Markierungen für richtiges Verpressen, Kennzeichnung für schmale und breite Verpressung, Kennziffergravur, Querschnittsangabe und Bohrungsdurchmesser für schnelle Zuordnung, Herstellerhinweis