Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Presskabelschuh DIN 46235 6mm² M6 gv

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Presskabelschuh DIN 46235 6mm² M6 gv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180232

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Kennziffer - 5

  • Nennquerschnitt - 6 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

8014212185792

Sonepar Artikelnummer

120384441

Hersteller Artikelnummer

180232

Hersteller Typ

ICD66

Hersteller Artikel Nr.:

180232

Anschlussgewindemaß (metrisch):

5

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Kennziffer:

5

Nennquerschnitt:

6 mm²

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Kennfarbe:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.004 kg

für eindrähtige, mehrdrähtige, feindrähtige und feinstdrähtige Leiter, entsprechend der DIN, mit Markierungen für richtiges Verpressen, Kennzeichnung für schmale und breite Verpressung, Kennziffergravur, Querschnittsangabe und Bohrungsdurchmesser für schnelle Zuordnung, Herstellerhinweis