INTERCABLE - Profilscheibenset f. MPD120S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181395
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 10 .. 120 mm²
Min. AWG-Größe - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212199973
Sonepar Artikelnummer
120613657
Hersteller Artikelnummer
181395
Hersteller Typ
EP120S
Hersteller Artikel Nr.:
181395
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
10 .. 120 mm²
Min. AWG-Größe:
8
Max. AWG-Größe:
250 kcmil
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.425 kg


