INTERCABLE - Profilscheibenset f. MPD50S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181397
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 6 .. 50 mm²
Min. AWG-Größe - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212199997
Sonepar Artikelnummer
120613656
Hersteller Artikelnummer
181397
Hersteller Typ
EP50S
Hersteller Artikel Nr.:
181397
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
6 .. 50 mm²
Min. AWG-Größe:
10
Max. AWG-Größe:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.214 kg


